RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)5.8 注文コード46979389 品番521-8054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM70
外径:5.8mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:難燃性、非腐食性(FRNC)
断熱材:PE
導体材質:錫めっき銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.2
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
コネクタ タイプ:D
容量:67 pF/m
URM70 LSF. 7//0.2 mm純銅導体、ソリッドポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色のPVCで被覆済みです。. コネクタ / ケーブルグループD
外径(Φmm)5.8 コネクタ形状D 材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC) 特性インピーダンス75 Ω シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 ストランド数7 リール長さ(m)100 ストランド径(Φmm)0.2 同軸タイプURM70 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7 / 0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする