仕様
外径:6.4mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:ソリッドPE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1/0.6
ストランド数:1
ストランド径:0.6 mm
ケーブル形状:シングルコア
Double Screened Video Cable. Type A. 1//0.8mm annealed copper conductor, solid polythene insulation, double copper braid screen and cream PVC sheath Equivalent to BICC TM3205, Brand Rex GT651 Connector / Cable group S. Type B. 1//0.6mm annealed copper conductor, solid polythene insulation, double copper braid screen and cream PVC sheath Equivalent to BICC TM3304, Brand Rex GT851 Connector / Cable group R