RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)6.95 注文コード46979434 品番136-8139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
外径:6.95mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:緑
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:7 / 0.4
ストランド数:7
ストランド径:0.4 mm
コネクタ タイプ:BNC
減衰:25 dB/100 m
速度比:80%
RS ProXK100シリーズ同軸ケーブル(デジタルビデオ伝送用). RS Pro XK100同軸ケーブルは、外装と非外装のタイプがあり、長距離のデジタルビデオ伝送用に設計されています。. 外装:. 屋内及び屋外での使用に最適 地下埋設用途 齧歯動物や機械的応力から十分に保護 長距離伝送に最適. 非外装:. デジタル又はアナログビデオの長距離伝送が可能
外径(Φmm)6.95 コネクタ形状BNC 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 特性インピーダンス75 Ω シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 減衰量(dB)25 /100 m ストランド数7 リール長さ(m)100 速度比(%)80 ストランド径(Φmm)0.4 導体ストランドソリッド コアストランド(mm)7 / 0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする