RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)6.8 注文コード46979459 品番136-8136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
外径:6.8mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:銅履鋼
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1.10 mm
ストランド数:1
ストランド径:1.13 mm
コネクタ タイプ:Fプラグ
減衰:37.2 dB/100 m
速度比:84%
RS ProクラスB屋内同軸ケーブル、デジタル放送及びテレビの音声信号用. デジタル / アナログ放送及びテレビの音声信号の分配用のRS Pro同軸ケーブルです。. 特長と利点. 屋内用ケーブル 音声信号周波数: 5 → 3000 MHz 白色のPVCシース EN50117-5 17VATCA/PH
外径(Φmm)6.8 コネクタ形状Fプラグ 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 特性インピーダンス75 Ω シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銅履鋼 減衰量(dB)37.2 /100 m ストランド数1 リール長さ(m)100 速度比(%)84 ストランド径(Φmm)1.13 導体ストランドソリッド コアストランド(mm)1 / 1.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする