RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25m)
外径(Φmm)
6.5
注文コード
46979468
品番
749-2471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外径:6.5mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:25m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:フォームPE、PE、PVC
導体材質:裸銅, 錫めっき銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:18/0.49, 2/0.25
ストランド数:1
ストランド径:0.25 mm
コネクタ タイプ:C
ケーブル形状:マルチコア
タイプC商用SCART. 商用グレートのSCARTケーブルの構造は、2同軸コア、4オーディオ遮蔽付きコア、2デジタルコア、1フックアップワイヤ、及び全体スクリーンです。
外径(Φmm)
6.5
コネクタ形状
C
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
黒
断熱材
フォームPE、PE、PVC
材質(導体)
裸銅, 錫めっき銅
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
1
リール長さ(m)
25
ストランド径(Φmm)
0.25
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
18/0.49, 2/0.25