曜日別特売
458-0651 RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO 46979678

RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)クリア注文コード46979678品番458-0651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
スリーブ径:6.4mm
シュリンク径:3.2mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:300mm
材質:フッ素ポリマー
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
基準適合:SAE-AMS-DTL-23053/13
SAE-AMS-DTL-23053/13、UL224 VW-1、ESA PSS-01-702、ASTM E 595 (試験方法のみ)。 NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. クリア熱収縮チューブ(定格+200 ℃). 柔軟性の高い難燃性のフッ素樹脂クリアチューブです。透明度、耐薬品性、及び高温が要求される環境を保護できます。. 収縮率: 2:1 非常に広い動作温度範囲(-55 → +200 ℃) 低い収縮温度+70 ℃ (完全に回復する最低収縮温度+130 ℃) 高い柔軟性による保護 難燃性 低いガス放出 防水・防油 十分な透明度による保護 耐薬品性 切断長300 mm、4本入り 最適なヒートガンについては、品番 ; 546-994 546-994 又は ; 520-2936 520-2936 を参照
材質フッ素ポリマークリア規格SAE-AMS-DTL-23053/13難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)300スリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2接着面なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする