RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46979714 品番392-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:1.6mm
シュリンク径:0.8mm
色:白
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
RS Pro軟性ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広いハイテク規格及び産業規格の要件を満たしています。 熱収縮チューブとは何ですか?熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。 非常に柔軟 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 難燃性 動作温度範囲:-55 +135 ℃、最高温度200 ℃(短時間) 収縮温度: 90 (最低) 優れた電気的絶縁特性 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事や航空宇宙、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途で使用されます。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護及びシーリングに使用されます。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
材質ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)1.6 シュリンク径(Φmm)0.8 接着面なし スリーブ長(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする