曜日別特売
458-0695 RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO 46979739

RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)クリア注文コード46979739品番458-0695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
スリーブ径:12.7mm
シュリンク径:4mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:300mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
RS Pro接着ライニングポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS Proでは、軟性で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい接着ライニング又はデュアルウォールの熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は3:1で、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。このチューブの接着ライニングは、溶けたときに、防水シーリングとなり、ワイヤジョイントを密封します。 熱収縮チューブとは何ですか?熱収縮チューブは、押出プラスチックチューブの1種で、サイズに合わせてカットし、ワイヤ又はケーブルジョイントの上に被せて、保護及び絶縁します。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。 接着ライニング軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。 このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。このチューブには、内側に接着ライニングがあり、加熱すると、溶融して、ジョイントの周囲に防水シールを形成します。このタイプの熱収縮は、「デュアルウォール熱収縮」とも呼ばれます。 非常に柔軟 防水シーリングが得られる接着ライニング 難燃性 金属、ポリオレフィン、PVCへの良好な接着性 3:1の収縮率、不規則な形状に最適 動作温度範囲: -55 +110 110 ℃の収縮温度 優れた電気的絶縁特性 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?このポリオレフィン接着ライニング付き熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。溶解性接着ライニングにより、ケーブルジョイント、ワイヤの分岐及び遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントを防水シーリングし、密封できます。この接着チューブは、不規則な形状やプロファイルの電子機器の密封にも適しています。主な用途:ワイヤジョイントの防水シーリング及び密封 電気絶縁 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
材質ポリオレフィンクリア難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)300スリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)4接着面あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする