曜日別特売
700-4608 RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO 46979863

RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4m)緑/黄注文コード46979863品番700-4608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
スリーブ径:12mm
シュリンク径:4mm
色:緑/黄
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:4m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
基準適合:UL
RS Pro軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は3:1と高く、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。 熱収縮チューブとは何ですか?熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が元のサイズから放射状に3分の1に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下のような特性があります。 非常に柔軟 3:1の高収縮率で、元の直径の3分の1に収縮するため、大きく、不規則な形状に最適 難燃性(透明タイプを除く) 動作温度範囲: -55 +135 低熱収縮温度: 70 (最小) 最低フル回復温度: 110 優れた電気的絶縁特性 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。3: 1の高い収縮率は、この熱収縮チューブが、大きく、より不規則な形に対応できることを意味し、たとえば、ケーブルや端にあるコネクタに被せて、ジョイントを完全に密閉する保護カバーをかけることができます。主な用途:電気絶縁 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
材質ポリオレフィン緑/黄規格UL難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)4接着面なしスリーブ長(m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする