RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46979897 品番562-662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:19.1mm
シュリンク径:6mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
RS PRO接着ライニングハロゲンフリーポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS PROでは、軟性でハロゲンフリー / 完全ハロゲンフリー難燃性デュアルウォールポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい接着ライニング又はデュアルウォールの熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は3:1で、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。このチューブの接着ライニングは、溶けたときに、防水シーリングとなり、ワイヤジョイントを密封します。この熱収縮はハロゲンフリーであり、オーバーヒート又は燃焼時にも煙や有毒ガスの発生量が少ないため、特に火災や電気回路の過熱の危険があるような安全性が重要な環境での使用に最適です。. 公共交通機関 鉄道 病院 発電所 空港 潜水艦. 熱収縮チューブとは何ですか . 熱収縮チューブは、押出プラスチックチューブの1種で、サイズに合わせてカットし、ワイヤ又はケーブルジョイントの上に被せて、保護及び絶縁します。 加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。. 接着ライニング軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 熱収縮率3:1 (チューブを熱すると元の直径の1/3に収縮) 高い収縮率により設置が容易 煙の影響を受けやすい場所に最適 軟質ポリオレフィンチューブ 完全な難燃性 接着ライニング 低煙性、ハロゲンフリー(LSZH) ロンドン地下鉄仕様E1042-A6で求められる高い基準をクリア 動作温度: -40 → 105 ℃ 熱収縮温度: 150 ℃、収縮開始温度は60 ℃ 標準の黒色. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。 軟質ポリオレフィンを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が放射状に元のサイズ3分の1に収縮します。この熱収縮チューブには、内側に接着ライニングがあり、加熱すると、溶融して、ジョイントの周囲に防水シールを形成します。このタイプの熱収縮は、「デュアルウォール熱収縮」とも呼ばれます。. 非常に柔軟 ハロゲンフリーで酸ガスの排出と煙の発生を低減 難燃性 防水シーリングが得られる接着ライニング 3:1の収縮率により、不規則な形状や大きなギャップにも容易に設置可能 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最小収縮温度: 115 ℃ 優れた電気的絶縁特性 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 優れた耐摩耗性 チューブはロンドン地下鉄の仕様E1042-A6に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか . このポリオレフィン接着ライニング付き熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。ハロゲンフリーの材料であるため、公共の建物、地下システム、病院、空港、潜水艦など、喫煙に適さない場所での使用に最適です。溶解性接着ライニングにより、ケーブルジョイント、ワイヤの分岐及び遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントを防水シーリングし、密封できます。この接着チューブは、不規則な形状やプロファイルの電子機器の密封にも適しています。主な用途:. ワイヤジョイントの防水シーリング及び密封 電気絶縁 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、正しいサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
材質ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)19.1 シュリンク径(Φmm)6 接着面あり スリーブ長(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする