RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3m) 注文コード46980186 品番389-707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:25.4mm
シュリンク径:12.7mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:3m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
基準適合:ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)
ボックスチュービングキット収縮率2:1. このRS Proは柔軟性の高い熱収縮チューブで、収縮温度が低いため、繊細な機器や温度に敏感な機器に最適です。ワイヤ絶縁や保護、終端やジョイントの補強、ケーブルの結束や色分けなどの一般的な用途に最適です。 特長と利点. 熱収縮率2:1 軟質ポリオレフィンチューブ 低温で収縮 繊細な機器や温度に敏感な機器に最適 動作温度: -55 +105 収縮温度: 90 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
材質ポリオレフィン 規格ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580) 難燃性なし 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)25.4 シュリンク径(Φmm)12.7 接着面なし スリーブ長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする