RS PRO 熱収縮チューブキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個) 注文コード 46980825 品番 562-640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
スリーブ径:12.7 mm, 19.1 mm, 25.4 mm, 38.1 mm
シュリンク径:Assorted
色:青、赤、白、黄
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:2:1, 3:1
スリーブ長さ:Assorted Length
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
基準適合:RoHS対応
熱収縮配管用キット. 配管用キットは、気体、空気、冷媒、水、オイルなど、すべての種類のサービスの配管作業のニーズを満たすように設計されています。このキットは高品質の熱収縮スリーブを付属しており、終端点を識別し、将来的に腐食に対して保護することができます。 追加されたラベル識別をカバーして将来的なトレーサビリティを確保できるように、クリア熱収縮スリーブも用意されています。 追加の一時的な低圧修理用として、粘着性裏地付きの赤のスリーブも低圧用途向けに付属しています。 寸法: 241 x 195 x 56 mm
材質ポリオレフィン 青、赤、白、黄 規格RoHS対応 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1, 3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12.7 , 19.1 , 25.4 , 38.1 シュリンク径(Φmm)Assorted 接着面あり スリーブ長(m)Assorted Length

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする