RS PRO 熱収縮バットスプライス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 46980834 品番 458-0702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
シュリンク径:0.5 → 1.5mm
色:赤
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:1:1
スリーブ長さ:37mm
材質:ポリオレフィン
基準適合:RoHS対応
熱収縮圧着スプライス. 識別しやすいよう3色に色分けされた防水圧着スプライスで、二重璧の熱収縮チューブと熱溶解する内部ライナーの被覆が施されています。この圧着スプライスは、高いストレインリリーフ性、一目で異常が分かる外観、耐溶剤性、耐湿性を備え、優れた物理的特性と電気的特性を実現しています。. 特長と利点:. 動作温度: -55 → +105 ℃ 最小収縮温度: +150 ℃ 定格電圧600 V 絶縁耐性: 15 k V/mm サービスキットも併せてご参照ください(RS品番 ; 458-0645 458-0645 ) 最適な工具については、品番 ; 499-2313 499-2313 を参照
シュリンク径(Φmm)0.5 → 1.5 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)37 規格RoHS対応 材質ポリオレフィン 収縮率1:1 接着面なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする