仕様
シュリンク径:1.5 → 2.5mm
色:青
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:1:1
スリーブ長さ:37mm
材質:ポリオレフィン
基準適合:RoHS対応
熱収縮圧着スプライス. 識別しやすいよう3色に色分けされた防水圧着スプライスで、二重璧の熱収縮チューブと熱溶解する内部ライナーの被覆が施されています。この圧着スプライスは、高いストレインリリーフ性、一目で異常が分かる外観、耐溶剤性、耐湿性を備え、優れた物理的特性と電気的特性を実現しています。. 特長と利点:. 動作温度: -55 → +105 ℃ 最小収縮温度: +150 ℃ 定格電圧600 V 絶縁耐性: 15 k V/mm サービスキットも併せてご参照ください(RS品番 ; 458-0645 458-0645 ) 最適な工具については、品番 ; 499-2313 499-2313 を参照
シュリンク径(Φmm)1.5 → 2.5
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)37
規格RoHS対応
材質ポリオレフィン
収縮率1:1
色青
接着面なし
RoHS指令(10物質対応)対応