曜日別特売
774-7194 RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ RS PRO 46981139

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
併用可能製品タイプB熱電対
グレー
適合IEC
内容量1個注文コード46981139品番774-7194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780
仕様Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度 +220 ℃。適合IEC種別ソケットグレー温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インライン熱電対BコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ併用可能製品タイプB熱電対
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする