仕様Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度 +220 ℃。適合IEC種別ソケット色バイオレット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インライン熱電対EコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ併用可能製品タイプE熱電対