RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
併用可能製品
タイプT熱電対
タイプB熱電対
タイプE熱電対
タイプT熱電対
タイプJ熱電対
タイプK熱電対
色
黒
グレー
バイオレット
黒
茶
青
適合
BS
JIS
IEC
BS
ユニバーサル
ANSI
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46981166
品番
455-9562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
適合
BS
種別
ソケット
色
黒
温度範囲(℃)
-35~+220
コネクタ形状
インライン
熱電対
J
コネクタ
ミニチュア
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ミニチュアインラインソケットコネクタ
併用可能製品
タイプT熱電対