381-7508 RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ RS PRO 46981437

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
併用可能製品タイプR/S熱電対
オレンジ
内容量1個注文コード46981437品番381-7508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用可能製品タイプR/S熱電対適合IEC熱電対R/Sオレンジコネクタミニチュアコネクタ形状インライン種別プラグ温度範囲(℃)-35~+220仕様Miniature Quick Wire. Miniature quick wire socket allowing rapid termination of wires.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. Easy jab-in connection, just push in wire and tighten screw IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度 +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする