769-1155 RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ RS PRO 46981446

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
併用可能製品タイプR/S熱電対
内容量1個注文コード46981446品番769-1155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用可能製品タイプR/S熱電対適合ANSI熱電対R/Sコネクタミニチュアコネクタ形状インライン種別プラグ温度範囲(℃)-35~+220仕様ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする