曜日別特売
771-8922 RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ RS PRO 46981778

RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
併用可能製品タイプB熱電対
グレー
適合JIS
内容量1個注文コード46981778品番771-8922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ併用可能製品タイプB熱電対適合JIS熱電対Bグレーコネクタ標準コネクタ形状インライン種別プラグ温度範囲(℃)-35~+220仕様標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。動作温度(℃)【最大連続】220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする