RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
併用可能製品
タイプT熱電対
タイプB熱電対
タイプE熱電対
タイプJ熱電対
タイプK熱電対
タイプN熱電対
タイプR/S熱電対
タイプT熱電対
色
青
グレー
バイオレット
黄
オレンジ
茶
緑
青
適合
BS
ANSI
JIS
IEC
BS
ユニバーサル
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46981857
品番
455-9635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
アクセサリタイプ
標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品
タイプT熱電対
適合
BS
熱電対
T
色
青
コネクタ
標準
コネクタ形状
インライン
種別
プラグ
温度範囲(℃)
-35~+220
仕様
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)
対応