仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。適合JIS種別ソケット色青温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インライン熱電対Kコネクタ標準動作温度(℃)【最大連続】220RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット併用可能製品タイプK熱電対