曜日別特売
771-8979 RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤプラグコネクタ RS PRO 46982146

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
併用可能製品タイプT熱電対
適合JIS
内容量1個注文コード46982146品番771-8979
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。適合JIS種別プラグ温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インライン熱電対Tコネクタ標準動作温度(℃)【最大連続】220RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ併用可能製品タイプT熱電対
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする