曜日別特売
455-9607 RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネルソケットコネクタ RS PRO 46982164

RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネルソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
併用可能製品タイプK熱電対
内容量1個注文コード46982164品番455-9607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
併用可能製品
タイプK熱電対
適合
BS
熱電対
K
仕様
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
種別
ソケット
取付方式
ナイロンクリップ
温度範囲(℃)
-35~+120
コネクタ形状
パネル取り付け
コネクタ
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
標準パネルソケットコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする