RS PRO
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ ミニチュアプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Jプローブ径:3mmプローブの長さ:500mm最大検出温度:+760℃ターミナルタイプ:Miniature Plug基準適合:IEC 584
注文コード
46982365
品番
174-1667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
¥
8,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:3mm
プローブの長さ:500mm
最大検出温度:+760℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
基準適合:IEC 584
RoHS指令(10物質対応)
対応