131-4741 RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ ミニチュアプラグ RS PRO 46982374

RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6.35mmプローブ材質:銅ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:IECタイプK / J銅ディスク熱電対. 先端部に銅ディスクがろう付けされている終端処理済み熱電対 高速応答 - 表面の測定に最適 耐熱粘着式カプトンストリップ(13 x 18 x 5 mm) 銅ディスク、直径6.35 mm x 厚さ0.3 mm 1/0.2 mm テフロンR絶縁ツイストペアケーブル ケーブル長: 1 m又は2 m 優れた機械的強度と柔軟性 オイル、酸、その他の有害な流体 / 蒸気 / ガスに対する耐性あり テスト及び開発用途に最適 温度範囲: -0℃ → 200℃ 色分けはIEC584-2仕様に準拠注文コード46982374品番131-4741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,797
販売価格(税別)
5,270
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:6.35mm
プローブ材質:銅
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1m
基準適合:IEC
タイプK / J銅ディスク熱電対. 先端部に銅ディスクがろう付けされている終端処理済み熱電対 高速応答 - 表面の測定に最適 耐熱粘着式カプトンストリップ(13 x 18 x 5 mm) 銅ディスク、直径6.35 mm x 厚さ0.3 mm 1/0.2 mm テフロンR絶縁ツイストペアケーブル ケーブル長: 1 m又は2 m 優れた機械的強度と柔軟性 オイル、酸、その他の有害な流体 / 蒸気 / ガスに対する耐性あり テスト及び開発用途に最適 温度範囲: -0℃ → 200℃ 色分けはIEC584-2仕様に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする