内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6.35mmプローブ材質:銅ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:IECタイプK / J銅ディスク熱電対. 先端部に銅ディスクがろう付けされている終端処理済み熱電対 高速応答 - 表面の測定に最適 耐熱粘着式カプトンストリップ(13 x 18 x 5 mm) 銅ディスク、直径6.35 mm x 厚さ0.3 mm 1/0.2 mm テフロンR絶縁ツイストペアケーブル ケーブル長: 1 m又は2 m 優れた機械的強度と柔軟性 オイル、酸、その他の有害な流体 / 蒸気 / ガスに対する耐性あり テスト及び開発用途に最適 温度範囲: -0℃ → 200℃ 色分けはIEC584-2仕様に準拠注文コード46982383品番131-4742