136-5868 RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ ミニチュアプラグ RS PRO 46982523

RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:0.3mm最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:RoHS対応タイプJジャンクション露出型熱電対. IEC584準拠の熱電対タイプJ. 高速応答、溶接露出接点. TeflonR PFA絶縁より対線. BS EN60584-3:2008クラス1準拠のケーブル仕様. 許容差はIEC584クラス1に適合. ミニチュアプラグ終端. 温度範囲: -75℃ → +250℃. テスト及び開発用途に最適注文コード46982523品番136-5868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:0.3mm
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1m
基準適合:RoHS対応
タイプJジャンクション露出型熱電対. IEC584準拠の熱電対タイプJ. 高速応答、溶接露出接点. TeflonR PFA絶縁より対線. BS EN60584-3:2008クラス1準拠のケーブル仕様. 許容差はIEC584クラス1に適合. ミニチュアプラグ終端. 温度範囲: -75℃ → +250℃. テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする