324-2471 RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO 46982733

RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:1.5mmプローブの長さ:300mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒RS Pro IEC無機絶縁タイプJ熱電対、固定ステンレススチール製シース付き. RS ProタイプJ熱電対温度センサ / プローブシリーズは、IEC584仕様に準拠しています。これらの熱電対温度プローブは、耐久性の高い構造で、316ステンレススチールの無機絶縁フレキシブルプローブシースを備えています。シースは、さまざまな用途に合う形に曲げることができます。ケーブルはガラス繊維絶縁で、耐久性に優れた316ステンレススチールブレードで覆われています。これらの熱電対プローブは、非接地熱接点により、電気的干渉が低減された状態で動作できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまな異なるプロセスで温度を測定するために使用されるセンサで、両端を接合して2つの接点を形成している、異なる金属でできた2本のワイヤレグで構成されています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか。. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤを溶接してまとめ、多くの場合は無機絶縁を使用して、外側を保護シースで覆いながら保護シースと絶縁されている場所です。この利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であるということです。. 無機絶縁とは何ですか。. 無機絶縁により、熱電対のワイヤを相互に、またワイヤを包んでいる金属プローブシースから絶縁します。このシースには、固定された接合部を除き、導体が相互に接触しないようにする高圧縮酸化マグネシウムの粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体とシースの間で熱伝達が高速化されるため、熱電対の高速応答が可能になります。また、無機絶縁は、熱電対ワイヤを腐食などの環境的損傷から保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟なケーブルを実現します。. 主な特長と利点. 電気的干渉を低減するための非接地熱接点 迅速な対応、柔軟性、耐久性を実現する無機絶縁 IEC584規格に準拠 柔軟性が高く、曲げて形を変えられるため、設置が簡単 堅牢なガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチール製ブレード付き 耐腐食性を備え、耐久性に優れた316ステンレススチール. 用途. タイプJは一般的なタイプの熱電対ですが、温度範囲が狭く、タイプKよりも高い温度での寿命は短くなりますが、同じ信頼性を備えています。タイプJ熱電対は、不活性材料や真空用途の温度を監視する場合に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉内などでの熱処理があります。注文コード46982733品番324-2471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:1.5mm
プローブの長さ:300mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
RS Pro IEC無機絶縁タイプJ熱電対、固定ステンレススチール製シース付き. RS ProタイプJ熱電対温度センサ / プローブシリーズは、IEC584仕様に準拠しています。これらの熱電対温度プローブは、耐久性の高い構造で、316ステンレススチールの無機絶縁フレキシブルプローブシースを備えています。シースは、さまざまな用途に合う形に曲げることができます。ケーブルはガラス繊維絶縁で、耐久性に優れた316ステンレススチールブレードで覆われています。これらの熱電対プローブは、非接地熱接点により、電気的干渉が低減された状態で動作できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまな異なるプロセスで温度を測定するために使用されるセンサで、両端を接合して2つの接点を形成している、異なる金属でできた2本のワイヤレグで構成されています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか。. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤを溶接してまとめ、多くの場合は無機絶縁を使用して、外側を保護シースで覆いながら保護シースと絶縁されている場所です。この利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であるということです。. 無機絶縁とは何ですか。. 無機絶縁により、熱電対のワイヤを相互に、またワイヤを包んでいる金属プローブシースから絶縁します。このシースには、固定された接合部を除き、導体が相互に接触しないようにする高圧縮酸化マグネシウムの粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体とシースの間で熱伝達が高速化されるため、熱電対の高速応答が可能になります。また、無機絶縁は、熱電対ワイヤを腐食などの環境的損傷から保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟なケーブルを実現します。. 主な特長と利点. 電気的干渉を低減するための非接地熱接点 迅速な対応、柔軟性、耐久性を実現する無機絶縁 IEC584規格に準拠 柔軟性が高く、曲げて形を変えられるため、設置が簡単 堅牢なガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチール製ブレード付き 耐腐食性を備え、耐久性に優れた316ステンレススチール. 用途. タイプJは一般的なタイプの熱電対ですが、温度範囲が狭く、タイプKよりも高い温度での寿命は短くなりますが、同じ信頼性を備えています。タイプJ熱電対は、不活性材料や真空用途の温度を監視する場合に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉内などでの熱処理があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする