RS PRO
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Jプローブ径:5.2mmプローブの長さ:175mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6×170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル
注文コード
46982803
品番
621-2215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:5.2mm
プローブの長さ:175mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6×170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応