150-004 RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO 46982819

RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:1/0.3mm最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:BS許容差はIEC584クラス2適合、旧British Standards BS1843-1952に従って色分け. 熱電対、バヨネットアダプタ、コネクタ付き補償導線 延長ケーブルは段階的に廃止(新しい色分け規格で置き換えられるため) BS4937パート30 1993 (国際利用向けに改変されたIEC584-3 1989) 一部のプローブでは、装置とプローブの完全充電を含むシステム較正を使用可能. タイプJ熱電対、溶接先端. RS ProタイプJ熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 利点. 熱電対は堅牢で価格が安く、信頼性の高い温度の測定に最適なソリューションかつ理想的なツール. 露出型接点が溶接されており非常に高速な応答. 長さ2 mのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル製. 便利な色分けテールワイヤ. 優れた耐熱性(液体には不適). 3年保証. 非酸化性熱接点先端を備え、測定温度範囲は-50 +400 ℃. 代表的用途. 熱電対は、多くの産業、科学、OEM用途で使用されています。これは、熱電対がテストと開発に最適だからです。熱電対は、一部を挙げるだけでも発電(ボイラー 熱センサ)、石油ガス(オーブンの安全機能)、医薬品(病院のサーモスタット)など、ほぼすべての産業市場でも使用されています。. 熱電対は、ストーブ、トースター、炉のようなほとんどの日用家電でも使われています。注文コード46982819品番150-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:1/0.3mm
最大検出温度:+400℃
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:BS
許容差はIEC584クラス2適合、旧British Standards BS1843-1952に従って色分け. 熱電対、バヨネットアダプタ、コネクタ付き補償導線 延長ケーブルは段階的に廃止(新しい色分け規格で置き換えられるため) BS4937パート30 1993 (国際利用向けに改変されたIEC584-3 1989) 一部のプローブでは、装置とプローブの完全充電を含むシステム較正を使用可能. タイプJ熱電対、溶接先端. RS ProタイプJ熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 利点. 熱電対は堅牢で価格が安く、信頼性の高い温度の測定に最適なソリューションかつ理想的なツール. 露出型接点が溶接されており非常に高速な応答. 長さ2 mのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル製. 便利な色分けテールワイヤ. 優れた耐熱性(液体には不適). 3年保証. 非酸化性熱接点先端を備え、測定温度範囲は-50 +400 ℃. 代表的用途. 熱電対は、多くの産業、科学、OEM用途で使用されています。これは、熱電対がテストと開発に最適だからです。熱電対は、一部を挙げるだけでも発電(ボイラー 熱センサ)、石油ガス(オーブンの安全機能)、医薬品(病院のサーモスタット)など、ほぼすべての産業市場でも使用されています。. 熱電対は、ストーブ、トースター、炉のようなほとんどの日用家電でも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする