RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:0.2mmプローブの長さ:2m最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒RS ProタイプJ IEC熱電対プローブ、ノズル終端付き. RS ProタイプJ熱電対温度センサは、IEC584標準に準拠しています。この高耐久タイプJ熱電対には、ガラス繊維絶縁、及びステンレススチール編組で覆われた長さ2 mのワイヤがあります。プローブはステンレススチール被覆に格納され、ノズルとねじボルトを装備しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する非接地型熱接点があります。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか?. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. ノズル終端とは何ですか?. この熱電対プローブの端には、ノズルとねじ式ボルトがあります。ねじ式ボルトで熱電対を所定のねじ穴に固定すると、熱電対をプロセスに直接取り付けられます。この接続方法では、検出先端の取り付け時に、センサで検出先端に正の圧力を加えることができます。. 特長と利点. IEC584標準に適合 耐久性に優れたガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチール編組 ステンレススチールプローブ被覆により高い耐腐食性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 ノズルとねじボルトでしっかりと接続. 用途. このタイプJノズルエンド熱電対は、低プロファイル温度検出が必要とされる用途に最適です。この熱電対は、その構造により、しっかりとした安定的な固定が必要な過酷な環境で利用できます。この熱電対は、プラスチック、ゴムの業界で一般的に使用されています。特に、射出成形機のノズル拡張や、マニホールドなどの用途に利用されています。 注文コード46982828 品番621-2259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:0.2mm
プローブの長さ:2m
最大検出温度:+400℃
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
RS ProタイプJ IEC熱電対プローブ、ノズル終端付き. RS ProタイプJ熱電対温度センサは、IEC584標準に準拠しています。この高耐久タイプJ熱電対には、ガラス繊維絶縁、及びステンレススチール編組で覆われた長さ2 mのワイヤがあります。プローブはステンレススチール被覆に格納され、ノズルとねじボルトを装備しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する非接地型熱接点があります。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか?. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. ノズル終端とは何ですか?. この熱電対プローブの端には、ノズルとねじ式ボルトがあります。ねじ式ボルトで熱電対を所定のねじ穴に固定すると、熱電対をプロセスに直接取り付けられます。この接続方法では、検出先端の取り付け時に、センサで検出先端に正の圧力を加えることができます。. 特長と利点. IEC584標準に適合 耐久性に優れたガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチール編組 ステンレススチールプローブ被覆により高い耐腐食性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 ノズルとねじボルトでしっかりと接続. 用途. このタイプJノズルエンド熱電対は、低プロファイル温度検出が必要とされる用途に最適です。この熱電対は、その構造により、しっかりとした安定的な固定が必要な過酷な環境で利用できます。この熱電対は、プラスチック、ゴムの業界で一般的に使用されています。特に、射出成形機のノズル拡張や、マニホールドなどの用途に利用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする