RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブの長さ:20mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:標準プラグ基準適合:IECツイストメルトボルト熱電対. 20 mmのブレード先端と標準のプラグ終端が付いた、ツイストメルトボルトJ型又はK型熱電対です。. 回転式ブレードスタイルの先端で正確な位置合わせが可能になり、溶解流の抵抗が低減 プラスチック押出機及び射出成形機に最適 溶解プラスチックやポリマーで発生する高圧に耐える設計 ステンレススチールボルト ステム長: 152 mm 温度範囲: 最大400 oC 接地型ホットジャンクション IEC-584規格に準拠した許容差及びカラーコード注文コード46983013品番872-2783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
熱電対タイプ:J
プローブの長さ:20mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:標準プラグ
基準適合:IEC
ツイストメルトボルト熱電対. 20 mmのブレード先端と標準のプラグ終端が付いた、ツイストメルトボルトJ型又はK型熱電対です。. 回転式ブレードスタイルの先端で正確な位置合わせが可能になり、溶解流の抵抗が低減 プラスチック押出機及び射出成形機に最適 溶解プラスチックやポリマーで発生する高圧に耐える設計 ステンレススチールボルト ステム長: 152 mm 温度範囲: 最大400 oC 接地型ホットジャンクション IEC-584規格に準拠した許容差及びカラーコード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする