曜日別特売
174-1669 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO 46983117

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:IEC 584注文コード46983117品番174-1669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,370
販売価格(税別)
6,700
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1m
基準適合:IEC 584
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする