内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:3mmプローブの長さ:3mプローブ材質:インコネル600ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:100mm基準適合:IECIEC584-1 2に適合、旧英国規格BS1843-1952に従って色分け. 熱電対、バヨネットアダプタ、コネクタ、補償、延長ケーブルは段階的に廃止され、新しいカラーコードに置き換えられています。規格BS4937パート3 1993 (国際利用向けに改変されたIEC584-3 1989) 一部のプローブでは、装置とプローブの完全充電を含むシステム較正を使用可能です。. タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル 産業用無機絶縁. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 利点. 直径1.5 3 mmの316フレキシブルステンレススチールバージョンを選択可能。耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適しており、硫黄環境でも十全の動作が可能。長さ0.5 2 m、100 mmのPVC被覆付きケーブル。 使用温度範囲: → +800 ℃。. 1100 ℃までの耐酸化性に優れたInconelR合金600シースタイプ。直径1.5 6 mm、長さ0.5 2 m。100 mmのPVC被覆付きケーブル。. 3年保証. さまざまな用途やプロセスに適合するように屈曲 成形可能な柔軟性の高いシース. 絶縁熱接点. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。氷点下など極めて温度が低い場合は、通常タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKと大体同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱及び実験装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。注文コード46983853品番455-3750