内容量1個仕様熱電対タイプ:T最大検出温度:+220℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:ANSI, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)注文コード46984693品番110-4474