RS PRO 熱電対延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード46984885 品番492-9775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
芯数:4
長さ:10m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
シールド有/シールド無:遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC751, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供
長さ(m)10 規格IEC751, RoHS対応 芯数4 動作温度(℃)-75〜+260 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 遮蔽遮蔽 コアストランド(mm)7/0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする