仕様
コア数:6
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFA
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC751, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供
長さ(m)25
規格IEC751, RoHS対応
動作温度(℃)-75〜+260
断熱材PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数6
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2