仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+220℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC, RoHS対応
熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
動作温度(℃)
-10
〜+220
熱電対J
コア数2
長さ(m)10
コアストランド(mm)7/0.2
断熱材PVC
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
規格IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応