RS PRO 熱電対延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード46984937 品番768-6645
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+220℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC, RoHS対応
熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
動作温度(℃)
-10
〜+220
熱電対J コア数2 長さ(m)10 コアストランド(mm)7/0.2 断熱材PVC ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする