仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylarRテープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
動作温度(℃)
-10
〜+105
熱電対J
コア数2
長さ(m)25
遮蔽遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2
断熱材PVC
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応