RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Jタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50m)
長さ(m)
50
注文コード
46984955
品番
611-8056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:50m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFA
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
動作温度(℃)
-75
〜+260
熱電対
J
コア数
2
長さ(m)
50
遮蔽
非遮蔽
コアストランド(mm)
7/0.2
断熱材
PFA
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
規格
IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応