曜日別特売
768-6636 RS PRO 熱電対延長ケーブル, Jタイプ RS PRO 46984964

RS PRO 熱電対延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)5注文コード46984964品番768-6636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:5m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+220℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC, RoHS対応
熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
動作温度(℃)
-10
~+220
熱電対Jコア数2長さ(m)5コアストランド(mm)7/0.2断熱材PVCケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする