仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-60℃
動作温度 Max:+400℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:ファイバーグラス
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:BS1843, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
動作温度(℃)
-60
〜+400
長さ(m)10
規格BS1843, RoHS対応
熱電対K
断熱材ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽非遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2