仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PTFE絶縁ツインツイストペア熱電対ケーブル. 延長用又はシンプルな熱電対を形成するPTFEツインツイストペア まとめてツイストしたPTFE絶縁導線のシングルペア 熱電対タイプ: K、T、J、N 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 10、25、50及び100 mのリール長 精度を最適にする公差等級1
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)25
規格IEC584-3, RoHS対応
熱電対J
断熱材PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状ツイスト
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
コアストランド(mm)7/0.2