RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
100
注文コード
46985549
品番
814-0121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:100m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:ANSI MC96.1, RoHS対応
PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。
動作温度(℃)
-75
〜260
熱電対
K
コア数
2
長さ(m)
100
コアストランド(mm)
7/0.2
断熱材
PFAテフロン
ケーブル形状
フラットペア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
規格
ANSI MC96.1, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応