仕様熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル. 長さ: 10、25、50、100、200 m. これらのPVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル及び補償ケーブルは、電気ノイズを低減するため、ツイストコアとスクリーン構造を使用して設計されています。 高品質の汎用ケーブルは、防水性と柔軟性が高いです。 熱電対の拡張タイプK、J、T、N、及びタイプKの熱電対向けにタイプVX (KCB)の補償タイプを用意しています。
動作温度(℃)-10
~+105
熱電対Kコア数2長さ(m)10コアストランド(mm)7/0.2断熱材PVCケーブル形状ツイストストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応