仕様熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:2本ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
動作温度(℃)-75
~+260
熱電対Kコア数2長さ(m)10コアストランド(mm)7/0.2断熱材PFAテフロンケーブル形状2本ツイストストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応