RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20m)
長さ(m)
20
注文コード
46985829
品番
407-1545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:1
長さ:20m
動作温度 Max:+600℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
断熱材:ファイバーグラス
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:AFNOR Class 2, NFC42321-322/323
高温熱電対用ケーブル. タイプJ、T、K高温熱電対用のケーブルです。 すべてのケーブルは、AFNOR、NFC42321-322及び323規格のクラス2に適合した許容差が保証されています。 表示温度は、空気中における絶縁体の最大抵抗の値です。
熱電対
K
コア数
1
長さ(m)
20
動作温度(℃)
+600
遮蔽
非遮蔽
断熱材
ファイバーグラス
ケーブル形状
シングルコア
規格
AFNOR Class 2, NFC42321-322/323