RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20m) 長さ(m)20 注文コード46985838 品番407-1567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は長さ・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:1
長さ:20m
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+800℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
断熱材:ファイバーグラス
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応
高温熱電対用ケーブル. タイプJ、T、K高温熱電対用のケーブルです。 すべてのケーブルは、AFNOR、NFC42321-322及び323規格のクラス2に適合した許容差が保証されています。 表示温度は、空気中における絶縁体の最大抵抗の値です。
動作温度(℃)
-20
〜+800
熱電対K コア数1 長さ(m)20 遮蔽非遮蔽 断熱材ファイバーグラス ケーブル形状シングルコア 規格AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする